Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 409,95 $ ch.
- Achetez 26-40 399,95 $ ch.
- Acheter 41+ 379,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vérins de mise à niveau sont conçus pour une installation permanente. Jack style vis détient des plates-formes et autres équipements à placer et stabilisent à la hauteur souhaitée. Il suffit de percer un 1-quart "trou diamètre à travers la plate-forme pour être nivelé et boulonner la plate-forme entre les brides supérieures et inférieures de la prise de divisé en logements. Nivellement de Jack a un 8-½ "poignée L qui se plie vers le bas quand pas en service. 3-7/8" diamètre, base pivotante dispose d’un tampon de caoutchouc antidérapant sur le fond. Diamètre de la vis est 1-¼ "et les taux de levée est ¼" par tour de manivelle.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Capacité de poids 5 000 lb (2272,73 kg)
- Hauteur surélevée 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur abaissée 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Non
- Type Jack de nivellement
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant LJ-9-SS
- Rechercher une marque Vestil
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,25 $
™ Support de cric stabilisateur de remorque industriel Global Industrial, capacité statique de 100 000 lb
Article nº : 298721
Pas encore évalué
1 009,00 $
DLM PowerStop® manuel MML camion & véhicule retenue Kit avec lumières & signes
Article nº : 984970
Pas encore évalué
5 039,00 $
Acier inoxydable Nivellement Jack LJ-9-SS 4-1/2" à 13-1/2" 5000 Lb Cap.
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires