Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB239124A

Global Industrial™ Établi mobile à pieds en profilé en C, réglable en hauteur, 48 x 30 – Acier inoxydable

Description du produit
✓ Plan de travail en acier inoxydable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour prendre en charge la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds mobiles à profil en C et à hauteur réglable

Global Industrial ™ Établi mobile à hauteur réglable avec pieds à profil en C : 48" de largeur x 30" de profondeur - Acier inoxydable

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en acier inoxydable 304 de 1-1/2" d'épaisseur x calibre 16 avec bord droit standard. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds des établis mobiles sont équipés de découpes amovibles de type « duplex » permettant l'installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX PROMOTIONNEL
$979.00

était $1099.00
Économisez $120.00 (11%)
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
Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur maximale1-1/2 po
Hauteur nominale36 - 43 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de montantPied en profilé en C
Mobile ou fixeMobile
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant239124A
Matériau de premier choixAcier inoxydable 304
MarqueGlobal Industrial