✓ Plan de travail en acier inoxydable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
Pieds en C mobiles et réglables en hauteur
Établi mobile à hauteur réglable Global Industrial ™ 60 po L x 30 po P, pieds en profilé C - Acier inoxydable
Déplacez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en acier inoxydable 304 de calibre 16, d'une épaisseur de 3,8 cm (1-1/2 po), avec bords carrés standard. Hauteur réglable pour un confort de travail optimal. Pieds en profilé C de calibre 13, renforcés par des entretoises transversales pour une robustesse et une rigidité accrues. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de prises doubles amovibles pour le raccordement de prises électriques (non incluses). Finition en peinture poudre grise résistante aux rayures. Déplacement aisé grâce à ses roulettes de 12,7 cm (5 po) (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB239125A
Global Industrial Établi mobile à hauteur réglable 60 x 30 cm avec pieds en profilé C - Acier inoxydable
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,309.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 36 - 43 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur supérieure | 1-1/2 po |
| Taille nominale | 36 - 43 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 239125A |
| Matériau de qualité supérieure | Acier inoxydable 304 |
| Marque | Global Industrial |