✓ Plan de travail en acier inoxydable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour prendre en charge la plupart des projets et des tâches
✓ Socle à hauteur fixe avec pieds évasés enprofilé en C
Global Industrial Établi mobile à hauteur fixe de 72" de largeur x 30" de profondeur, avec pieds évasés en profilé en C – Acier inoxydable
Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en acier inoxydable 304 de 1-1/2" d'épaisseur x calibre 16 avec bordure carrée standard. Les pieds de calibre 13 sont renforcés par des entretoises transversales pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l'établi mobile sont équipés d'ouvertures amovibles à double emboîtement pour accueillir des prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB239123A
Global Industrial Établi mobile à hauteur fixe, 72 x 30, avec pieds évasés en profilé en C – Acier inoxydable
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,619.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 39-3/4 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 40 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Puissance | Non |
| Type | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 239123A |
| Matériau de premier choix | Acier inoxydable 304 |
| Marque | Global Industrial |