Souvent achetés ensemble
Prix : 2 811,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 811,00 .
- Acheter 3+ 2 671,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ capacité de poids de 4400 lb
✓ Rayon de braquage de 210°
✓ Commande manuelle à 3 fonctions (remontée, neutre, basse) pour un contrôle en douceur
Aidez à éliminer les blessures au travail avec ce transpalette industriel™ en acier inoxydable mondial. Fabriqué en acier inoxydable, il est spécialement conçu pour résister à la corrosion et résister à des conditions extrêmement humides. Cette machine est conçue pour soulever des objets lourds, manipulant facilement jusqu’à 4400 lb. Doté d’une pompe exclusive plaquée zinc Endura avec des composants chromés, ce vérin offre un service fiable et améliore l’efficacité. Garantie limitée de 1 ans.
27 » L x 48"L avec fourches coniques 6-1/4 » W
Rouleaux d’entrée pour une entrée/sortie en douceur des palettes
✓ Rayon de braquage de 210°
✓ Commande manuelle à 3 fonctions (remontée, neutre, basse) pour un contrôle en douceur
Aidez à éliminer les blessures au travail avec ce transpalette industriel™ en acier inoxydable mondial. Fabriqué en acier inoxydable, il est spécialement conçu pour résister à la corrosion et résister à des conditions extrêmement humides. Cette machine est conçue pour soulever des objets lourds, manipulant facilement jusqu’à 4400 lb. Doté d’une pompe exclusive plaquée zinc Endura avec des composants chromés, ce vérin offre un service fiable et améliore l’efficacité. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6-1/4 po (15,88 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 14-1/2 po (36,83 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 2-3/4" nylon
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" nylon
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 210 °
- Type Environnement propre
- Rouleaux d’entrée Oui
- Matériau Acier inoxydable
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 241629
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
- Poignée Loop est à ressort pour revenir à la position verticale et éliminer la flexion pour récupérer. Commande manuelle comprend les fonctions 3 : soulever, inférieur et neutre. Boucle design se tient facilement à n’importe quel angle.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
TrippNT™ Element 06 Grand chariot de soins de santé peu encombrant, 27 « L x 20 « P x 43 « H, Blanc
Article nº : B2014152
Pas encore évalué
2 809,00 $
Silo transpalette manuel™ industriel mondial, inoxydable, 4400 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
2811,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires