Les étagères en acier inoxydable de type 304 sont résistantes à la corrosion, réglables par incréments de 2,5 cm et dotées d'un rebord surélevé pour empêcher les objets de tomber pendant le transport. Les roulettes de 12,5 cm en polyuréthane sont munies de butoirs annulaires pour protéger les murs. La capacité de chaque étagère ne doit pas dépasser 400 kg. lb Assemblage rapide et facile. Garantie limitée d'un an.
Nexel
Référence :WB585110B
Nexel® Acier inoxydable chariot à étagères Avec freins, capacité de 544 kg (1200 lb), dimensions : 91,4 cm (L) x 45,7 cm (l) x 175,3 cm (H)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$989.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Taper | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Solide plat |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 4 pivotants, 2 avec freins |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 année |