Les étagères en acier inoxydable de type 304 résistent à la corrosion, sont réglables par paliers de 1" et sont dotées d'un rebord surélevé empêchant les objets de tomber pendant le transport. Les roulettes en polyuréthane de 5" sont équipées de butoirs en forme d'anneau pour protéger les murs. La charge maximale par étagère ne doit pas dépasser 400 lb. Montage rapide et facile. Garantie limitée d'un an.
Nexel
Référence :WB585111B
Nexel® chariot à étagères e en acier inoxydable avec freins, capacité de 1 200 lb, 36" de longueur x 24" de largeur x 69" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,129.00
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |