Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de papier pain enorme Twin 9" dans une finition en acier inoxydable est universel pour toutes les marques de pain enorme tissu 9" avec un noyau de 3-3/8". Panneau coulissant garantit l’utilisation d’un rouleau à la fois. Double-loquet verrouillage empêche vol et déchets tandis que le couvercle translucide permet une détection facile d’approvisionnement en papier faible. Comprend la touche 1 et un ensemble de ferrures.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Poids 7,75 lbs (3,52 kg)
Détails du produit
- Marque Palmer Fixture
- Emplacement de montage Murale
- Matériau Acier inoxydable
- Style Jumbo
- Capacité Deux pains enormes 9"
- Numéro de référence du fabricant RD0327-09F
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lisa
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est génial que j’ai toujours les commander pour nos salles de bains.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acier inoxydable Twin 9" distributeur de papier
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires