Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB184285

Nexel®, Chariot utilitaire à 2 tablettes, en acier inoxydable massif, 36" de largeur x 18" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
Le chariot utilitaire en acier est équipé d'étagères en acier de calibre 16 avec des plateaux à rebords de 2" de profondeur. Le plateau de l'étagère inférieure est fixe, tandis que l'autre est réversible pour offrir une option de tablette plate. Une poignée de poussée en acier et des roues pivotantes en polypropylène de 5" assurent une grande maniabilité. Hauteur : 36". Finition par revêtement en poudre durable. Montage facile.

Ces chariots durables et résistants à la corrosion sont parfaits pour les hôpitaux, les salles blanches et les laboratoires. Le chariot est équipé d’étagères en acier inoxydable de type 304 pour une résistance maximale à la rouille. Les étagères sont réglables par paliers de 1" sur des montants numérotés afin de s’adapter à des charges de différentes tailles. Les poignées présentent une finition chromée brillante. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" x 1-1/4" avec pare-chocs en forme d’anneau pour protéger les murs. Hauteur : 38". Montage facile. Ce produit bénéficie d’une garantie limitée d’un an.

PRIX
$529.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
529.00
Acheter 3 unités
485.95Économisez43.05 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur39 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypePanier de produits en stock
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères800 lb
CouleurArgent
DemandeHumide/Sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
Type de poignéePoignée en U
StyleChariot de service
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF