Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB184287

Nexel®, Chariot de service à 2 étagères, en acier inoxydable massif, 48" de largeur x 24" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
Ces chariots robustes et résistants à la corrosion sont idéaux pour les hôpitaux, les salles blanches et les laboratoires. Ils sont équipés de tablettes en acier inoxydable de type 304 pour une résistance maximale à la rouille. Les étagères sont réglables par paliers de 1" sur des montants numérotés afin de s'adapter à des charges de différentes tailles. Les poignées présentent une finition chromée brillante. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" x 1-1/4" équipées de butoirs en forme d'anneau pour protéger les murs. Hauteur : 38". Montage facile. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

PRIX
$739.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
739.00
Acheter 3 unités
699.00Économisez40.00 (5)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur39 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypePanier de produits en stock
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères800 lb
CouleurArgent
DemandeHumide/Sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
Type de poignéePoignée en U
StyleChariot de service
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF