Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB241586

Global Industrial™ Chariot de service en acier inoxydable, capacité de 400 lb, 24" de longueur x 16-1/4" de largeur x 33" de hauteur

Description du produit
Idéal pour une utilisation dans les salles blanches, les restaurants et autres environnements corrosifs. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 304 poli de qualité supérieure, avec des tablettes de calibre 20 et des montants robustes de calibre 16 pour une longue durée de vie. Dimensions : 24" de long x 16-1/4" de large x 33" de haut, avec un espace de 12" entre les tablettes. Les étagères supérieure et centrale sont dotées de rebords de 1-1/4" sur trois côtés pour maintenir les marchandises en place pendant le transport, tandis que l'étagère inférieure affleurante est idéale pour les articles surdimensionnés. Poignée tubulaire confortable. Se déplace en douceur grâce à quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 4" ne laissant pas de traces, dont deux sont équipées de freins. Dimensions de la tige de roulette : longueur de la tige = 1,125" ; filetage = M12 x 1,75". S'assemble facilement.

PRIX PROMOTIONNEL
$339.95

était $359.95
Économisez $20.00 (6%)
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
Longueur24 po
Largeur16-1/4 po
Hauteur33 po
Capacité de charge400 lb
Diamètre de la roue4 po
Dégagement des rayons12 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypePanier de produits en stock
Type d'étagèreAppartement avec rebord
CouleurArgent
Type de rouePivot en polyuréthane ne laissant pas de traces, 2 avec freins
Nombre de tablettes3
MatériauAcier inoxydable
Référence fabricant241586
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an