Ces chariots robustes et résistants à la corrosion sont idéaux pour les hôpitaux, les salles blanches et les laboratoires. Ils sont équipés d'étagères en acier inoxydable de type 304 pour une résistance maximale à la rouille. Les étagères sont réglables par paliers de 1" sur des montants numérotés afin de s'adapter à des charges de différentes tailles. Les poignées présentent une finition chromée brillante. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" x 1-1/4" équipées de butoirs en forme d'anneau pour protéger les murs. Hauteur : 38". Montage facile. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
Nexel
Référence :WB184288
Nexel®, chariot utilitaire à 3 étagères, en acier inoxydable massif, 36" de largeur x 18" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$699.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 39 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Panier de produits en stock |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité de rangement | 800 lb |
| Couleur | Argent |
| Demande | Humide/Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Type de poignée | Poignée en U |
| Style | Chariot utilitaire |
| Terminer | Acier inoxydable |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |