Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB238068

Global Industrial™ Cendrier d'extérieur en acier inoxydable à fixation murale, 1 gallon

Description du produit
✓ Cendrier en acier inoxydable de calibre 20
✓ Conçu pour accueillir plus de 700 mégots, pour un entretien minimal
✓ Se fixe sur des surfaces en béton

Équipez vos espaces réservés aux fumeurs avec le cendrier d’extérieur mural en acier inoxydable « Global Industrial » ™. Ce cendrier d'extérieur résistant aux intempéries et au feu est fabriqué en acier inoxydable de calibre 20, ce qui en fait un choix professionnel raffiné pour les parcs d'activités, les complexes et autres environnements extérieurs similaires disposant d’espaces autorisés à la cigarette. Le réceptacle intérieur de 215 pouces cubes peut contenir plus de 700 mégots, ce qui réduit l’entretien au minimum, et est facile à retirer et à vider. Serrures à clés identiques. Dimensions : 9" de largeur x 5" de profondeur x 13" de hauteur.

PRIX PROMOTIONNEL
$169.95

était $185.95
Économisez $16.00 (9%)
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
Largeur9 po
Profondeur5 po
Hauteur13 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeCendrier mural
Emplacement de montageFixation murale
Capacité1 gal
MatériauAcier inoxydable
CouleurArgent
Référence fabricant238068
MarqueGlobal Industrial