Global Industrial
Référence :WB319056
Global Industrial Table en acier inoxydable 430, 60 x 30 pouces, avec tablette inférieure
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
✓ Capacité de charge impressionnante pouvant atteindre 500 lb
✓ Montage facile à l'aide d'une clé Allen
✓ Tablette inférieure galvanisée réglable en hauteur
L'établi Global Industrial™, doté d'un plan de travail et d'une tablette inférieure en acier inoxydable de type 430 de calibre 18, est idéal pour toutes les applications légères. La surface de travail est dotée de deux supports en U de forte épaisseur qui assurent une stabilité accrue au plateau. L'établi est équipé de bords de sécurité ourlés et d'une étagère inférieure galvanisée entièrement réglable. Ses pieds tubulaires ont un diamètre de 1-5/8" et sont équipés de pieds de nivellement réglables de 1" ; des roulettes sont disponibles en option (modèle 493571) pour faciliter les déplacements. Le tiroir en option (modèle 319129) mesure 15" de largeur x 20" de profondeur x 5" de hauteur et s'adapte à tous les modèles. La capacité de charge de 500 lb est répartie de manière uniforme.
PRIX PROMOTIONNEL
$209.95était $299.95
Économisez $90.00 (30%)
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 35 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Hauteur nominale | 35 po |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Table de travail professionnelle |
| Couleur | Argent |
| Style | Tablette inférieure |
| Style de pied | Pied tubulaire rond |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Nombre de tablettes | 1 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 319056 |
| Utilisation principale | Restauration collective et établissements de santé |
| Matériau de base | Acier galvanisé |
| Matériau des étagères | Acier galvanisé de calibre 18 |
| Matériau des jambes | Acier galvanisé de 1-5/8" |
| Matériau de premier choix | Acier inoxydable 430 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |