Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB2395848

Tapis anti-fatigue Stand Smart de Global Industrial™, épaisseur 3/4", dimensions 2,5' x 1,5', motif mosaïque en acier

Description du produit
Ces tapis anti-fatigue haut de gamme rendent la position debout plus confortable dans toutes les situations. Ils sont parfaits pour les bureaux debout, que ce soit au bureau ou en entrepôt. En répartissant le poids du corps, le tapis soulage efficacement la colonne vertébrale, les hanches, les jambes et les pieds. Le bord biseauté progressivement à 20 degrés ne s'enroule jamais, et les surfaces supérieure et inférieure antidérapantes sont faciles à nettoyer. Cette solution ergonomique d'une épaisseur de ¾" offre un soutien constant et confortable sans compromettre la durabilité. Fabriqué aux États-Unis.

Caractéristiques :
  • À utiliser dans des zones de travail sèches
  • Surface et dos en polyuréthane
  • Sa conception 100 % polyuréthane offre des propriétés anti-fatigue exceptionnelles ; le matériau ne se désagrège pas, ne forme pas de bulles et ne se délamine pas.


PRIX
$395.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
395.95
Acheter 6 unités - 10 unités
369.95Économisez26.00 (7)
Acheter 11 unités
359.95Économisez36.00 (9)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur2 ft
Largeur2 ft
Poids4 lb
Épaisseur4 dans

Détails du produit

TypeTaille standard
Indice de résistance à l'humidité (humide/moite/sec)Sec
CouleurGris
Matériau de surfacePolyuréthane
SérieRestez vigilant
Famille de couleurs de bordureGris
ESDNon
Matériau de supportPolyuréthane
MotifLisse
ModulaireNon
EdgeBiseauté
AntimicrobienNon
Référence fabricantB2395848
AntidérapantOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie constructeur limitée de 10 ans

Conformité et certifications

CertificationsLa NSFI et l'American Podiatric
Conditions environnementalesMaison et bureau