Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur standard & congélateur combinaison
- 3 Capacité De Cu. Ft. (2 Cu. Ft. Refrigerator, 1 Cu. Ft. Freezer)
- Deux portes tournantes solides extérieures, à charnière droite
- Thermostat mécanique
- Plage de température de réfrigérateur : 0° C à 10° C
- Plage de température du congélateur :-8° C à - 21° C
- Deux étagères (entièrement réglable de 1 / 1/2 fixe réfrigérateur) et bin 1
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Portes et caisse blanc
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant sans CFC (R134a), de la mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures : 19" W x 19-1/2 « D x 33-3/4" H
- Dégivrage manuel
- 115V, 60 Hz, 1,3 amplis, HP 1/6
- Remarque : Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 0 à 10C / Congélateur : -8 à -21C
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R-134D
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Standard double Temp réfrigérateur/congélateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 3,0 pi³ (0,08 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-RFC - 3M
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech offre Standard double Temp réfrigérateur/congélateur ABT-RFC - 3M, 3,0 pi cu.
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires