Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vibrateur OLI

Référence :WBB783807

Référence fabricant : MVE 0021 36 115

Vibrateurs OLI, vibrateur électrique standard MVE 0021 36 115, 3600 tr/min, monophasé, 60 Hz, 115 V, bipolaire

Description du produit
Vibrateur électrique standard OLI MVE 0021 36 115, 3600 tr/min, monophasé, 60 Hz, 115 V, bipolaire

La gamme de vibrateurs électriques externes de type MVE est le fruit d'une vaste expérience en matière de technologie vibratoire, axée sur une grande variété d'applications industrielles à travers le monde. Parmi les applications typiques des vibrateurs électriques externes de type MVE, on peut citer : l'aide à l'écoulement des matériaux dans les trémies et les silos, les centrales électriques pour le criblage, le transport et l'alimentation, ainsi que diverses applications de vidage, de nettoyage, de détachement, de compactage et de tri. De nombreux fabricants parmi les plus réputés au monde, issus de secteurs tels que l'asphalte, l'agriculture, la chimie, le béton, la construction, l'agroalimentaire, la fonderie et l'exploitation minière, font confiance à ces vibrateurs. recyclage Les entreprises de traitement des eaux font confiance aux vibrateurs OLI pour répondre à leurs exigences strictes en matière de performance. C'est pourquoi chaque moteur est testé individuellement, tant sur le plan mécanique qu'électrique, avant son expédition. Outre ces normes de qualité élevées, les vibrateurs électriques OLI offrent les avantages suivants : longue durée de vie des roulements, faible niveau sonore et maintenance réduite. OLI USA est une entreprise certifiée ISO 9001, dont le siège social est situé à Duluth, en Géorgie, près d'Atlanta. Forte de cinquante ans d'expérience et membre d'un important groupe international de fabricants d'équipements industriels, OLI s'est imposée comme un leader mondial du secteur des moteurs vibrants.

PRIX
$269.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
269.95
Acheter 3 unités
259.95Économisez10.00 (4)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Masse déséquilibrée à 60 Hz0.17 lb
Poids à 60 Hz4.4

Détails du produit

tr/min3600 rpm
Classe de température III D C100
Ampères Max Y0.8 A
Intensité de courant0,8 à 115 V A
Hertz60 Hz
Force maximale à 60 Hz64 lb
Classe II Division 2 Classe de températureT4
presse-étoupeM16
Puissance d'entrée (en chevaux) à 60 Hz0.09 HP
Tension115 V
MatérielAluminium
MoteurAC
Phase1
DescriptionVibrateur électrique standard
CaractéristiquesCondensateur de 4 mF
Référence fabricantMVE 0021 36 115
Pôles2
MarqueVibrateur OLI

Garantie

Garantie2 année

Conformité et certifications

CertificationsCertifications CE, UL, CSA, Classe 2 Div 2 et GOST