Vibrateur électrique standard OLI MVE 690/2M, 3600 tr/min, monophasé, 60 Hz, 115 V, bipolaire
La gamme de vibrateurs électriques externes de type MVE est le fruit d'une vaste expérience en matière de technologie vibratoire, axée sur une grande variété d'applications industrielles à travers le monde. Parmi les applications typiques des vibrateurs électriques externes de type MVE, on peut citer : l'aide à l'écoulement des matériaux dans les trémies et les silos, les centrales électriques pour le criblage, le transport et l'alimentation, ainsi que diverses applications de vidage, de nettoyage, de détachement, de compactage et de tri. De nombreux fabricants parmi les plus réputés au monde, issus de secteurs tels que l'asphalte, l'agriculture, la chimie, le béton, la construction, l'agroalimentaire, la fonderie et l'exploitation minière, font confiance à ces vibrateurs. recyclage Les entreprises de traitement des eaux font confiance aux vibrateurs OLI pour répondre à leurs exigences strictes en matière de performance. C'est pourquoi chaque moteur est testé individuellement, tant sur le plan mécanique qu'électrique, avant son expédition. Outre ces normes de qualité élevées, les vibrateurs électriques OLI offrent les avantages suivants : longue durée de vie des roulements, faible niveau sonore et maintenance réduite. OLI USA est une entreprise certifiée ISO 9001, dont le siège social est situé à Duluth, en Géorgie, près d'Atlanta. Forte de cinquante ans d'expérience et membre d'un important groupe international de fabricants d'équipements industriels, OLI s'est imposée comme un leader mondial du secteur des moteurs vibrants.
Vibrateurs OLI, vibrateur électrique standard MVE 690/2M, 3600 tr/min, monophasé, 60 Hz, 115 V, bipolaire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$629.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Masse déséquilibrée à 60 Hz | 1.94 lb |
| Poids à 50 Hz | 22 |
| Poids à 60 Hz | 22 |
| Masse déséquilibrée à 50 Hz | 2.77 lb |
Détails du produit
| Classe de température III D C | 100 |
| Classe II Division 2 Classe de température | T4 |
| Ia/In à 60 Hz | 3.5 |
| Puissance d'entrée (en chevaux) à 60 Hz | 0.38 HP |
| Ia/In à 50 Hz | 3.6 |
| Matériel | Aluminium |
| Moteur | AC |
| Intensité maximale Y à 60 Hz/460 V | 3.43 A |
| Phase | 1 |
| Référence fabricant | MVE 690/2M |
| Marque | Vibrateur OLI |
| tr/min | 3600 rpm |
| Ampères Max Y | 3.43 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Force maximale à 60 Hz | 712 lb |
| Intensité maximale Y à 50 Hz/400 V | 1.58 A |
| presse-étoupe | M20 |
| Tension | 115 V |
| Puissance d'entrée (en chevaux) à 50 Hz | 0.36 HP |
| Intensité maximale Y à 50 Hz/230 V | 1.58 A |
| Description | Vibrateur électrique standard |
| Caractéristiques | Condensateur de 25 mF |
| Pôles | 2 |
| Force maximale à 50 Hz | 708 lb |
Garantie
| Garantie | 2 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Certifications CE, UL, CSA, Classe 2 Div 2 et GOST |