Prix : 805,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enrouleur de feu américaine, Standard, 1431-6, la lune en acier diamètre 2-1/2, 200 Ft capacité,
Pour le stockage de 1-1/2" ou single-veste tuyau de 2-1/2". Moulinets fournis avec supports muraux. Frais supplémentaires pour les colliers de fixation. En acier émail rouge finition.
Pour le stockage de 1-1/2" ou single-veste tuyau de 2-1/2". Moulinets fournis avec supports muraux. Frais supplémentaires pour les colliers de fixation. En acier émail rouge finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 26 in (66,04 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Diamètre 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur du tuyau 200 pi (60,96 m)
- Largeur du hub 9
Détails du produit
- Description Enrouleur
- Comprend Support mural
- Pour une utilisation avec Veste simple tuyau
- Marque Américain de lune
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 1431-6
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246846
Pas encore évalué
429,95 $
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 100 Ft - 1-1/2 po
Article nº : B1246851
Pas encore évalué
439,95 $
115,95 $
Feu standard tuyau Reel - 2-1/2 po de diamètre - capacité de 200 pi - acier
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires