Prix : 10 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Biotech américaine d’alimentation Standard de laboratoire réfrigérateur ABT-HC-LS-72, 72 pi cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur de laboratoire porte verre standard
- 72 pi.cu.
- Trois swing portes en verre, fermeture automatique (efficacité énergétique, double volet isolées sous vide)
- Thermostat mécanique
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Douze Tablettes réglables (réglables par incréments de 1/2")
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte robuste
- Lanceurs pivotants (3-1/2")
- Lampes intérieures sont sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur et intérieur blanc en acier enduit de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Hydrocarbures, réfrigérant naturel (R290)
- Un an, pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de quatre ans compresseur
- Dimensions extérieures: 81"W x 34"D x 81-3/4"H avec roulettes; 78-1/4"H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 10 a, 3/4 HP
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Hauteur 81-3/4 po (207,65 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 10 A
- Nombre de portes 3
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R290
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de laboratoire standard
- Nombre de tablettes 12
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-LS-72
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, 4 ans de pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Réfrigérateur de laboratoire standard American Biotech Supply, 72 pi³, porte vitrée
10239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires