Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Standard Letter Format Mobile Tub File avec serrure - Noir
Créer une nouvelle norme pour l’organisation. Fichier de taille lettre économie conserve des fichiers importants à portée de main. Construction en acier durable avec verrouillage couvercle diapositives (2 touches inclus) derrière l’appareil pour l’accès aux fichiers. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Format de lettre de cales suspendus dossiers (non inclus). Économie baignoire fichier comprend une étagère de rangement commode basse et quatre pivotant roulettes (deux cadenas) fichiers tellement roulent facilement jusqu’au point d’utilisation. Finition noire.
Créer une nouvelle norme pour l’organisation. Fichier de taille lettre économie conserve des fichiers importants à portée de main. Construction en acier durable avec verrouillage couvercle diapositives (2 touches inclus) derrière l’appareil pour l’accès aux fichiers. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Format de lettre de cales suspendus dossiers (non inclus). Économie baignoire fichier comprend une étagère de rangement commode basse et quatre pivotant roulettes (deux cadenas) fichiers tellement roulent facilement jusqu’au point d’utilisation. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Lettre taille panier avec couvercle de verrouillage
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5361BL
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
73,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
135,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
459,95 $
Safco® 5361 lettre Standard Taille fichier baignoire Mobile avec Lock - noir
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires