Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Plan ouvert debout hauteur retour bureau, 48" W x 24 « D x 40 » H, Charcoal (gris foncé) dessus avec Base noire
Configurez un environnement de bureau de votre choix à l’aide du système de bureau ouvert From Interion® By Global Industrial, un design modulaire qui maximise la polyvalence en fonction de vos besoins changeants. Cette collection est adaptée pour les travaux individuel ainsi que collaboration et peut être étendue que votre entreprise se développe. Alterner entre les bureaux de hauteur standard et les pupitres de commandes, utilisez retour bureaux afin de créer des « L » et bureaux en « U », ajouter du stockage, connecter plusieurs bureaux - les configurations sont illimitées. Les surfaces de travail sont en stratifié et pré-forées pour un assemblage facile. Elles disposent de pré-installé des traverses pour plus de solidité et de stabilité. Jambes sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Retour Bureau comprend un bureau et une jambe et est destiné à s’attacher à un autre bureau de la même hauteur pour créer des angles de 90 degrés. Bureaux de hauteur debout favoriser plus de mouvement et réduire le risque de douleurs à l’épaule et au dos. Il prête assez à un environnement de travail plus collaboratif et peut contribuer à améliorer la productivité globale. Tout le matériel pour se connecter à un bureau est inclus.
Dimensions du Bureau : 48" W x 24 H « D x 40"
Mieux adapté pour être utilisé avec un bureau 60" W et plus
Ce modèle et le prix est pour un bureau de retour debout seulement. Bureau de hauteur debout vendu séparément.
Configurez un environnement de bureau de votre choix à l’aide du système de bureau ouvert From Interion® By Global Industrial, un design modulaire qui maximise la polyvalence en fonction de vos besoins changeants. Cette collection est adaptée pour les travaux individuel ainsi que collaboration et peut être étendue que votre entreprise se développe. Alterner entre les bureaux de hauteur standard et les pupitres de commandes, utilisez retour bureaux afin de créer des « L » et bureaux en « U », ajouter du stockage, connecter plusieurs bureaux - les configurations sont illimitées. Les surfaces de travail sont en stratifié et pré-forées pour un assemblage facile. Elles disposent de pré-installé des traverses pour plus de solidité et de stabilité. Jambes sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Retour Bureau comprend un bureau et une jambe et est destiné à s’attacher à un autre bureau de la même hauteur pour créer des angles de 90 degrés. Bureaux de hauteur debout favoriser plus de mouvement et réduire le risque de douleurs à l’épaule et au dos. Il prête assez à un environnement de travail plus collaboratif et peut contribuer à améliorer la productivité globale. Tout le matériel pour se connecter à un bureau est inclus.
Dimensions du Bureau : 48" W x 24 H « D x 40"
Mieux adapté pour être utilisé avec un bureau 60" W et plus
Ce modèle et le prix est pour un bureau de retour debout seulement. Bureau de hauteur debout vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Collection Moderne
- Description Debout hauteur Bureau retour
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau bois
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Style Ouvrir le Plan / Collaboration
- Famille top color Charbon
- Numéro de référence du fabricant 695607
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
429,95 $
Interion® Open Plan Standing Height Return Desk - 48"Wx24"Dx40"H - Charcoal Top w/Black Legs
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires