Les comparateurs à cadran Starrett sont équipés d'un train d'engrenages en acier trempé résistant aux chocs, de paliers à pierres et d'un support à ergots centrés. Ils sont conformes aux spécifications AGD.
Caractéristiques :
- Conception robuste et simple de l'appareil, avec un design « universel »
- Un ensemble de réducteur
- Cadran avec finition blanche « coquille d'œuf » non réfléchissante
- Cristal incassable
- Pont de grande envergure à appui rigide
- Les tiges inférieures en acier inoxydable trempé peuvent être maintenues dans des dispositifs de fixation sans entraver le fonctionnement du support
- Légère mais robuste, finition satinée anti-reflets sur le boîtier
- Le ressort de compression à action directe élimine les frottements latéraux
- Une lisibilité optimale grâce à un style de graduation et à une combinaison de chiffres parfaitement équilibrés
- Les aiguilles, bien équilibrées et effilées, sont faciles à suivre
- Roulements à pierres précieuses remplaçables à faible frottement
- Tous les trains d'engrenages sont entièrement sertis de rubis pour garantir sensibilité, souplesse et longévité.
- Des dentelures nettes sur le rebord pour une prise en main sûre
- Point de contact interchangeable
- Une pince à action positive maintient la lunette en place
- Diamètre de montage de .375" (tous les modèles AGD)
- Quatre trous de vis permettant une rotation de 90° du dos
- Un mécanisme spécial anti-chocs (disponible sur la plupart des modèles) est idéal lorsque l'indicateur est susceptible d'être soumis à des chocs répétés et excessifs.