Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB561960

Support de calage fixe Nexelon® 48" de largeur x 24" de profondeur x 14" de hauteur

Description du produit
Ce rayonnage à profil bas optimise l'espace de rangement tout en vous permettant de libérer l'espace au sol. La conception à cadre ouvert sur trois côtés facilite le nettoyage en dessous. Comprend un plateau supérieur amovible, un cadre, des embouts de montants et des patins de mise à niveau réglables. Hauteur : 14". Capacité : 1 200 lb. Notre finition époxy Nexelon® exclusive et haut de gamme est si résistante qu'elle bénéficie d'une garantie à vie limitée contre la corrosion et intègre un traitement antimicrobien qui empêche la prolifération des moisissures et des bactéries.

PRIX
$489.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
489.95
Acheter 3 unités
469.95Économisez20.00 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur14 po
Capacité de charge1300 lb
Poids25.5 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TerminerNexelon®
Mobile ou fixePapeterie
Nombre de tablettes1
MatériauAcier
CouleurBleu
MarqueNexel