SUPPORTS DE BACS TRANSPARENTS À BASCULEMENT, À UN SEUL CÔTÉ
Modèle fixe à un seul côté 70"H
Ce système de rangement préconfiguré vous permet de stocker et d’organiser efficacement des pièces et des fournitures de petite à grande taille. Le châssis robuste est fabriqué en acier de calibre 14 très résistant, avec une finition par revêtement en poudre. Les supports de bacs comprennent des armoires à tiroirs en plastique dotées d’un boîtier en polystyrène durable et de bacs transparents. Les compartiments à bacs basculants s’inclinent à un angle de 45° et peuvent être facilement retirés. La face avant transparente des bacs offre une vue complète du stock. Chaque compartiment comprend un emplacement pour étiquette permettant d’identifier son contenu. Facile à monter.
Comprend :
(4) Unités à 3 bacs
(2) Unités à 4 bacs
(2) Unités à 5 bacs
(1) Unité à 6 bacs
Poubelle à basculement Quantum avec pied au sol QFS170-36 – Simple face, 70" de hauteur, blanche
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,425.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 8 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 75 po |
| Dimensions (L x l x H) | 8 x 23-5/8 x 75 po |
| Poids | 134 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Poubelle à basculement unilatéral |
| Gamme de couleurs de montures | Blanc |
| Nombre de bacs | 36 |
| Style | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Gamme de couleurs « Bin » | Transparent |
| Référence fabricant | QFS170-36WT |
| Matériau du bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |