Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Barrière à oiseaux

Référence :WBB3128257

Référence fabricant : n3-b240

Filet anti-oiseaux standard Bird Barrier® StealthNet® 2 po, 15,24 m (L) x 30,48 m (l), noir

Description du produit
StealthNet® est le meilleur filet anti-oiseaux commercial au monde. Ce filet protège votre propriété en empêchant les oiseaux nuisibles d'y pénétrer. Robuste et durable, le filet anti-oiseaux StealthNet® est une solution efficace pour lutter contre les oiseaux nuisibles sur les bâtiments, balcons, garages, granges, hangars et autres structures. Notre filet anti-oiseaux est un produit très efficace et quasiment invisible. StealthNet® est un dispositif d'exclusion et de répulsion des oiseaux. L'utilisation d'un filet anti-oiseaux est une méthode de contrôle respectueuse des animaux. Choisissez la taille de maille adaptée à l'espèce concernée : un filet à mailles de 10 cm (4 pouces) empêche le passage des goélands et autres grands oiseaux ; un filet à mailles de 5 cm (2 pouces) empêche le passage des pigeons ; un filet à mailles de 2,8 cm (1-1/8 pouce) empêche le passage des étourneaux, quiscales, merles et oiseaux de taille similaire ; un filet à mailles de 2 cm (3/4 pouce) empêche le passage des petits oiseaux, tels que les moineaux et les hirondelles.

Les filets anti-oiseaux protègent les bâtiments et les structures des pigeons et autres oiseaux nuisibles.
  • Où l'utiliser : Utilisez des filets anti-oiseaux dans toute zone fermée ou semi-fermée, ouverture ou configuration où les oiseaux nuisibles doivent être exclus, y compris les bâtiments commerciaux, les structures à poutres apparentes, les quais de chargement, les façades, les cours, les ponts, les balcons, les enseignes de magasins, etc.
  • Oiseau cible : Le filet anti-oiseaux StealthNet® est efficace sur toutes les espèces d’oiseaux
  • Pression aviaire : Forte.
  • Matériaux : Ficelle en polyéthylène et quincaillerie de fixation en acier inoxydable
  • Installation : Le filet anti-oiseaux se fixe à un système de câbles préinstallé.
  • Niveau d'installation : Complexe (visionnez nos vidéos d'installation de filets anti-oiseaux ici)
  • Le matériau du filet, très résistant, est extrêmement durable et résistant aux rayons ultraviolets (UV).
  • Disponible dans une variété de teintes, vous pouvez ainsi assortir la couleur de votre filet anti-oiseaux pour une invisibilité totale.
  • Les filets sont disponibles en six tailles standard et des tailles sur mesure sont également proposées.
  • Notre filet anti-oiseaux est pratiquement invisible dans la plupart des situations.
  • Des filets anti-oiseaux ignifugés sont disponibles.
  • Le filet anti-oiseaux StealthNet® ne pourrit pas et n'absorbe pas l'eau.


  • PRIX
    $1,959.00

    1
    1
    Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur50 ft
    Largeur100 pieds
    Poids19.7 lb
    Taille50 x 100

    Détails du produit

    Matérielpolyéthylène
    Méthode d'applicationSystème de câbles préinstallé
    CouleurNoir
    MarqueBarrière à oiseaux