Les filets anti-oiseaux protègent les bâtiments et les structures des pigeons et autres oiseaux nuisibles.
Filet anti-oiseaux Bird Barrier® StealthNet®, 15,24 m (L) x 7,62 m (l), noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
StealthNet® est le meilleur filet anti-oiseaux commercial au monde. Ce filet protège votre propriété en empêchant les oiseaux nuisibles d'y pénétrer. Robuste et durable, le filet anti-oiseaux StealthNet® est une solution efficace pour lutter contre les oiseaux nuisibles sur les bâtiments, balcons, garages, granges, hangars et autres structures. Notre filet anti-oiseaux est un produit très efficace et quasiment invisible. StealthNet® est un dispositif d'exclusion et de répulsion des oiseaux. L'utilisation d'un filet anti-oiseaux est une méthode de contrôle respectueuse des animaux. Choisissez la taille de maille adaptée à l'espèce concernée : un filet à mailles de 10 cm (4 pouces) empêche le passage des goélands et autres grands oiseaux ; un filet à mailles de 5 cm (2 pouces) empêche le passage des pigeons ; un filet à mailles de 2,8 cm (1-1/8 pouce) empêche le passage des étourneaux, quiscales, merles et oiseaux de taille similaire ; un filet à mailles de 2 cm (3/4 pouce) empêche le passage des petits oiseaux, tels que les moineaux et les hirondelles.
Les filets anti-oiseaux protègent les bâtiments et les structures des pigeons et autres oiseaux nuisibles.
Où l'utiliser : Utilisez des filets anti-oiseaux dans toute zone fermée ou semi-fermée, ouverture ou configuration où les oiseaux nuisibles doivent être exclus, y compris les bâtiments commerciaux, les structures à poutres apparentes, les quais de chargement, les façades, les cours, les ponts, les balcons, les enseignes de magasins, etc.
Oiseau cible : Le filet anti-oiseaux StealthNet® est efficace sur toutes les espèces d’oiseaux
Pression aviaire : Forte.
Matériaux : Ficelle en polyéthylène et quincaillerie de fixation en acier inoxydable
Installation : Le filet anti-oiseaux se fixe à un système de câbles préinstallé.
Niveau d'installation : Complexe (visionnez nos vidéos d'installation de filets anti-oiseaux ici)
Le matériau du filet, très résistant, est extrêmement durable et résistant aux rayons ultraviolets (UV).
Disponible dans une variété de teintes, vous pouvez ainsi assortir la couleur de votre filet anti-oiseaux pour une invisibilité totale.
Les filets sont disponibles en six tailles standard et des tailles sur mesure sont également proposées.
Notre filet anti-oiseaux est pratiquement invisible dans la plupart des situations.
Des filets anti-oiseaux ignifugés sont disponibles.
Le filet anti-oiseaux StealthNet® ne pourrit pas et n'absorbe pas l'eau.
Les filets anti-oiseaux protègent les bâtiments et les structures des pigeons et autres oiseaux nuisibles.
PRIX
$425.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 25 ft |
| Largeur | 50 pieds |
| Poids | 10 lb |
| Taille | 25 x 50 |
Détails du produit
| Matériel | polyéthylène |
| Couleur | Noir |
| Marque | Barrière à oiseaux |