Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Elmasteam Basic Steam Cleaner w / Pompe, pièce à main, connexion d’air comprimé, pression de vapeur de 8 bars

Elmasteam Basic Steam Cleaner w / Pompe, pièce à main, connexion d’air comprimé, pression de vapeur de 8 bars

Article nº : WBB3120638

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8 919,00 $

Quantité

L’Elmasteam 8 basic est parfait pour toutes les applications de pré-nettoyage et de nettoyage final dans le secteur de l’horlogerie et de la bijouterie et dans l’atelier général. La surface en acier inoxydable du boîtier est facile à nettoyer.

Le réservoir sous pression peut être rempli à la main à travers le conduit de remplissage situé sur le dessus de l’unité, ou automatiquement au moyen d’une pompe du tapeur d’un bidon. L’unité indique le niveau de remplissage optimal et émet un avertissement visuel lorsque le réservoir sous pression est vide.

Il indique également quand le réservoir sous pression doit être décalcifié. Un programme de décalcification intégré avec des étapes faciles à réaliser simplifie ce travail.

L’Elmasteam 8 est facile à utiliser, toutes les fonctions sont sélectionnées et activées en tournant et en appuyant sur un bouton.

L’unité passe automatiquement en mode Eco, la pression de service est réduite à 3 bars.

Le mode de verrouillage pour les pauses de fonctionnement, la pièce à main et la pédale de commande sont désactivés.

Portée de la livraison: Pinces à épiler; tamis; tuyau d’entretien; kit de rinçage; bouchon à vis de sécurité avec 3 bagues d’étanchéité d’échange; Bandelettes de mesure

Caractéristiques :
  • Garantie de 3 ans
  • 2 plages de pression sélectionnables pour des applications spécifiques: souple (4 - 6 bar) ou forte (6 - 8 bar) réglable par pas de 0,5 bar
  • Disponibilité stable de la vapeur grâce à une forte puissance de chauffage
  • En option : régulation de la vapeur humide
  • En option : air comprimé
  • Parfait pour une utilisation dans des ateliers de petit espace
  • Buse fixe et/ou pièce à main flexible disponibles
  • Unité et dispositifs de sécurité homologués TÜV selon DIN EN 61010-1
  • Aucun raccordement d’eau externe requis pour le remplissage manuel
  • En option: pompe pour le remplissage à partir du robinet ou d’une cartouche spéciale Elma
  • Dispositif de sécurité pour le fonctionnement avec pompe : indique quand la pompe ne peut pas être activée
  • Contrôle intelligent de la pompe pour éviter les phases d’inactivité dues au remplissage
  • Mode Eco automatique : respectueux de l’environnement et économique et économe en énergie
  • Mode de verrouillage réglable pour une sécurité accrue de l’opérateur
  • Icônes de signal clairement disposées pour une surveillance facile et permanente de l’état de fonctionnement
  • Indication de décalcification et programme de décalcification facile à réaliser
  • Simplicité d’utilisation, de sélection et d’activation des modes de fonctionnement en tournant et en appuyant sur le bouton


Poids &Dimensions

  • Dimensions extérieures W/D/H (mm) - 285/350/520

Détails du produit

  • Tension 220 V
  • Plage de température Température de vapeur dans le réservoir sous pression 185°C. Température de la vapeur à la buse 160°C
  • Capacité 1,3 gallon
  • Phase 1
  • Comprend Pompe, pièce à main et connexion d’air comprimé
  • Puissance thermique 3120W
  • Applications Industriel, Laboratoire, Médical, Dentaire, Bijoux
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Elma
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 107 5958
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Elmasteam Basic Steam Cleaner w / Pompe, pièce à main, connexion d’air comprimé, pression de vapeur de 8 bars

Elmasteam Basic Steam Cleaner w / Pompe, pièce à main, connexion d’air comprimé, pression de vapeur de 8 bars

Article nº : WBB3120638