Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



EnviroNize®

Référence :WBB0014447

Référence fabricant : ESV6000-ASP

Nettoyage en profondeur par vapeur sèche EnviroNize® avec injection ESV6000-ASP

Description du produit
Nettoyage en profondeur par vapeur sèche EnviroNize® avec injection ESV6000-ASP

L'appareil combiné EnviroNize® (nettoyeur vapeur et aspirateur) est doté de la technologie de vapeur sèche et d'un système d'injection de détergent. Utilisé en prétraitement avec le nettoyant/dégraissant EnviroNize® Catholyte RTU, il élimine rapidement et efficacement les résidus tenaces et incrustés ainsi que les taches difficiles à nettoyer. Son puissant aspirateur permet une aspiration facile des débris. Il peut être utilisé seul ou simultanément avec le nettoyeur vapeur sèche pour un nettoyage et une décontamination optimaux.

ACCESSOIRES COMPLETS POUR L'UTILISATEUR INCLUS AVEC SAC DE TRANSPORT :
  • Ensemble complet de brosses en nylon
  • Complément complet de raclettes
  • Ensemble complet de buses de déploiement
  • Outils pour le rembourrage et la moquette
  • Tuyaux unitaires
  • Bonnets de brosse
  • Sélection complète d'extensions pour brosses
La récupération du coût unitaire est très rapide car elle permet de réduire les coûts liés à la main-d'œuvre et à la solution par rapport aux méthodes de désinfection conventionnelles.

Idéal pour un nettoyage et une désinfection en profondeur des surfaces les plus difficiles. ~ APPLICATIONS ILLIMITÉES TELLES QUE ;
  • Élimination des résidus sur les tables de culture
  • Dépôts de calcium sur les canalisations d'eau
  • Enlever les taches de sel sur les tapis de couloir
  • Éliminer les algues sur les fenêtres et les surfaces
  • Équipements et convoyeurs de nettoyage en profondeur
PRIX
$11,999.99

1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

TaperVapeur sèche
ComprendVapeur sèche, aspirateur et accessoires
DescriptionVape chaude
MarqueEnviroNize®