Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle d’inclinaison et de roulis en acier à 3 marches avec perforation - TR-3-P
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Caractéristiques un chevauchement-non base et sont livrés non assemblés. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Caractéristiques un chevauchement-non base et sont livrés non assemblés. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 30 in (76,2 cm)
- Profondeur de pas supérieure 20 in (50,8 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 24-35" »
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Oui
- Description Inclinez et échelle de rouleau
- Main courante 33
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TR-3-P
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
18,00 $
77,95 $
Étape 3 acier Tilt & échelle rouleau perforé fouler - TR-3-P
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires