Souvent achetés ensemble
Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rendre la mobilité AV une ressource précieuse avec ce chariot de AV réglable en acier. Ce panier en acier tous les ajuste de 26" à 42" à 2 pouce et peut contenir jusqu'à 20" moniteurs. Stockez tous vos médias et autres matériaux en toute sécurité dans l’armoire de verrouillage pour s’assurer que chaque pièce d’équipement est toujours prêt quand vous en avez besoin. Six prise UL approuvé mini parasurtenseur avec interrupteur d’alimentation. Quatre pivotant à roulettes (verrouillage à 2).
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Capacité de poids 120 lbs (54,55 kg)
- Hauteur 24 - 42 pouces
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Panier de AV réglable avec armoire
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec armoire verrouillable
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Puissance 6 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant 8943BL
- Matériel d’étagère Acier
- Type de roue Roulettes en polyuréthane, 2 avec freins
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Safco® d’acier réglables AV chariot avec Cabinet
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires