Cette cendrière à sable permet d'éliminer les mégots de cigarette dans les entrées et autres zones fumeurs. Idéale pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Elle est composée d'un corps en acier robuste et épais, doté d'une finition noire, et d'un couvercle en aluminium anodisé tourné qui ne raye pas les surfaces. Le couvercle peut contenir du sable (vendu séparément) pour éteindre les mégots. Son ouverture de grand diamètre, équipée d'un sac amovible galvanisé, facilite l'élimination des déchets. Dimensions : 10 de diamètre x 25 de hauteur. Fabriquée aux États-Unis.
Poubelle en acier pour cendres et déchets, 3 gallons, noire, avec couvercle en aluminium, 10" de diamètre x 25" de hauteur, référence 3000BK
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$275.95
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
| Largeur | 10 po |
| Hauteur | 25 po |
| Poids | 9 lb |
| Diamètre | 10 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Cendrier et poubelle |
| Couleur | Noir |
| Ouverture | Rond |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 3 gal |
| Type de couvercle | Couvercle de cendrier |
| Matériau | Métal |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 3000 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Rond |
| Marque | Witt Industries |