Prix : 325,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret de bar en acier Interion® - 24 po H - Noir
Ce tabouret en acier de style industriel est assez polyvalent pour s’adapter à la fois moderne et traditionnel décor ainsi que dans de nombreuses applications diverses telles que dans les restaurants, cafés, patios et la maison. En outre, ceux-ci peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. L’accolade inférieure ajoute un soutien supplémentaire et se double d’un repose-pieds. Le siège découpé vous permet de ramasser facilement et de déplacer les selles. Destiné aux tables de hauteur de compteur qui sont 35 »-39"H. Navires entièrement assemblés empilés en paquets de 4.
Ce tabouret en acier de style industriel est assez polyvalent pour s’adapter à la fois moderne et traditionnel décor ainsi que dans de nombreuses applications diverses telles que dans les restaurants, cafés, patios et la maison. En outre, ceux-ci peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. L’accolade inférieure ajoute un soutien supplémentaire et se double d’un repose-pieds. Le siège découpé vous permet de ramasser facilement et de déplacer les selles. Destiné aux tables de hauteur de compteur qui sont 35 »-39"H. Navires entièrement assemblés empilés en paquets de 4.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 24 in (60,96 cm)
- Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
- Largeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret de bar
- Quantité par paquet 4
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Acier
- Collection Moderne
- Description Tabouret de hauteur de compteur en acier
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695725-24-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 30"H Steel Barstool - Noir - 4/Pack
Article nº : 695725-30-BK
Pas encore évalué
419,95 $
495,95 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
734,00 $
159,95 $
Interion® 24"H Tabouret de hauteur de comptoir en acier - Noir - 4/Pack
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires