Caractéristiques principales :
✓ Cliquet de verrouillage robuste et facile à utiliser.
✓ Longueur ajustable.
✓ Assemblé.
Évitez les déplacements et les chutes de chargement pendant le transport grâce à la barre de contrôle et stabilisateur de chargement Global Industrial™ en acier avec arceau soudé. Sa construction robuste en acier galvanisé de 5 cm (2 po) garantit une stabilité parfaite, tandis que ses pieds rembourrés de 10 cm (4 po) assurent une adhérence optimale sans abîmer les surfaces. Idéale pour une utilisation entre les murs, le plancher ou le toit d'une fourgonnette, d'un camion ou d'une remorque. Son arceau soudé de 168 cm (66 po) de longueur x 69 cm (27 po) de hauteur est conçu pour sécuriser de grandes surfaces. Pour une efficacité optimale, utilisez-la par paire. Réglable de 216 cm (85 po) à 290 cm (114 po). Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB989071
Global Industrial Barre de contrôle de chargement et stabilisateur de charge en acier avec anneau soudé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$245.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 23 lb |
| Diamètre du tube | 2 po |
| Longueur réglable | 85 - 114 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Barre de chargement avec anneau intégré |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | 989071 |
| Usage | Lourd |
| Marque | Global Industrial |
| Raccord d'extrémité | Pieds rembourrés en caoutchouc |