Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Pucel

Référence :WBB179916

Référence fabricant : MFC-25-GRAY

Chariot de nettoyage en acier - Gris

Description du produit
Ce chariot à pousser peut être utilisé pour diverses applications. Ce chariot de nettoyage est conçu pour accueillir des seaux à serpillière, des aspirateurs, des poubelles, des paniers « buanderie » et des produits d’entretien. Il est équipé de deux emplacements de 2" de diamètre permettant de fixer les manches de balai et de serpillière au chariot. Sa capacité de charge est de 1 000 lb. Le coffret à accessoires permet de ranger facilement les fournitures et mesure 22-1/2" de largeur x 10-1/2" de profondeur x 8" de hauteur. Poignée de poussée en acier tubulaire. La tablette inférieure est dotée de rebords de 2" de profondeur sur tous les côtés pour retenir le chargement. La surface de chargement mesure 25" de largeur x 25" de profondeur. Se déplace facilement grâce à des roulettes en polyuréthane de 5" (2 fixes, 2 pivotantes). Dimensions hors tout : 25" de largeur x 33" de profondeur x 41" de hauteur.

PRIX
$475.95

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur33 po
Largeur25 po
Profondeur33 po
Hauteur41 po
Capacité de charge1000 lb

Détails du produit

Capacité1000
MatériauAcier
DescriptionChariot de nettoyage
CouleurGris
Référence fabricantMFC-25-GRAY
MarquePucel