Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acier Construction Lite Lift de charge LLW-202058-FWFL - Opération winch avec serrures de plancher

Steel Construction Lite Load Lift LLW-202058-FWFL - Winch Operation with Floor Locks

Article nº : WBB2372726

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 629,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 629,00 .
  • Acheter 3+ 1 545,00 .

Quantité

Soulever et transporter des charges de camions de livraison à quai ou utiliser pour des éléments de l’inventaire sur les systèmes de stockage. Facile à utiliser, construction en acier. Les unités roulent en douceur sur des roues arrière en polyuréthane de 6 po x 2 po avec roues avant en polyuréthane de 4 po. Comprend les serrures de plancher qui maintiennent l’unité en place. Situé sur la poignée sont deux rouleaux pour faciliter le chargement dans des camions de livraison. La plateforme soulève environ 1" par rotation du treuil.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/16 po (50,96 cm)
  • Hauteur 66-11/16 po (169,39 cm)
  • Hauteur abaissée 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Hauteur surélevée 58 in (147,32 cm)
  • Poids 107 lbs (48,64 kg)
  • Longueur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
  • Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
  • Longueur 33-1/8 po (84,14 cm)
  • Centre de chargement 10 in (25,4 cm)
  • Dimensions de la plate-forme 20" L X 20" W
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)

Détails du produit

  • Opération Treuil
  • Assemblage requis Non
  • Type Plate-forme
  • Matériau Acier
  • Style Avec verrou de sol
  • Type de roue (2) 6 » Polyuréthane - (2) 4 » Polyuréthane
  • Marque Vestil
  • Puissance Treuil de main
  • Numéro de référence du fabricant LLW-202058-FWFL
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Acier Construction Lite Lift de charge LLW-202058-FWFL - Opération winch avec serrures de plancher

Steel Construction Lite Load Lift LLW-202058-FWFL - Winch Operation with Floor Locks

Article nº : WBB2372726