✓ Finition par revêtement en poudre résistante aux rayures et à la corrosion
✓ Les poignées amovibles permettent d'installer des étagères en acier en option
Le chariot à plate-forme « Global Industrial Steel Deck Narrow-Aisle » U-Boat , mesurant 60" de haut sur 24" de large, est conçu pour transporter plus de marchandises que plusieurs diables et chariots de magasin réunis. La largeur réduite de sa plate-forme facilite les manœuvres dans les espaces restreints, les allées et les couloirs. Sa plate-forme en acier de calibre 13 est dotée d’une surface antidérapante à motif en losanges et offre une capacité de charge utile de 1 500 lb pour une résistance maximale. Deux roues rigides en polyuréthane de 8" et quatre roulettes pivotantes en caoutchouc de 4". Aucun montage requis. Garantie limitée d’un an.