Souvent achetés ensemble
Prix : 479,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-11 479,95 $ ch.
- Achetez 12-24 455,95 $ ch.
- Acheter 25+ 439,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Tous soudés robustes ponts en acier de calibre 14, renforcé avec des membres de renfort longitudinal interne pour la force supplémentaire. Non-troubler integral pare-chocs coin protègent les murs. Dispose d’une poignée de tuyau amovible. Boulon-sur roulettes sont double-ball course, deux pivotantes et deux rigide. Durable, cuits au four d’émail de finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 81 lbs (36,82 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Hauteur de la poignée pouces au-dessus du sol 39 in (99,06 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Plage de longueurs 31 à 40-1/2 in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 8-1/2 po (21,59 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 952121
- Style de poignée Standard
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Chariot à plateforme en acier, 36 x 24, capacité de 2000 lb, roulettes en caoutchouc de 6 po
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
148,68 $
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
31,32 $
Tendeurs d’usage général K-Tool KTI-73830 3/8 po X 18 po - paquet de 10, jaune, qté par paquet : 2
Article nº : B781146
Pas encore évalué
103,90 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
695,00 $
Haute visibilité Performance gants - sécurité Lime - hiver - grande
Article nº : B542717L
Pas encore évalué
61,95 $
Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 2000 Lb. Capacité 6" Rubber Casters
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange