Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Little Giant® tablier en acier Nursery Wagon Truck LW2436-10P-DSE - 36 x 24 1200 lb Cap du pont.

Petit Giant® en acier du pont Nursery Wagon Truck LW2436-10p-DSE - 36 x 24 pont 1200 lb Cap.

Article nº : WBB899678

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 835,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Giant® petite pépinière Wagon LWP-2436-10-G acier perforé - 36 x 24 1200 lb Cap du pont.

Chariot pour enfant Little Giant® LWP-2436-10-G en acier perforé - Plateforme de 36 x 24, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Giant® petite pépinière plate-forme camion T820P-10SR-G-LU - Perforé 48 x 24 lèvre pont - 1200 lb

Chariot à plateforme de pépinière Little Giant® T820P-10SR-G-LU à perforations, plateforme à lèvre 48 x 24, 1200 lb

Petit Giant® Nursery Wagon Truck LW-2436-10 P - Tablier en acier - Roue en caoutchouc 10 x 3,50

Giant® petite pépinière Wagon LW-2436-10p - tablier en acier - 10 x 3,5 caoutchouc jante

Giant® petite pépinière Wagon Truck LW-2436-8 - Tablier en acier - Roue en caoutchouc 8 x 2,50

Giant® petite pépinière Wagon Truck LW-2436-8 s - Steel Deck - roue en caoutchouc 8 x 2,5

Little Giant® tablier en acier Nursery Wagon Truck LW2436-8-DSE - 36 x 24 1200 lb Cap du pont.

Petit Giant® en acier du pont Nursery Wagon Truck LW2436-8 s-DSE - 36 x 24 pont 1200 lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Wagon camions 1200 lb capacité - direction de la sellette d’attelage combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée de tirage a la poignée de main de vinyle. Taille de paquet est large x 24" 36". Disponible avec un pont flush ou avec un 1-1/2" lèvre-up. Tous les modèles sont livrés par UPS. Finition rouge enduite par poudre durable. Acier calibre 12 pont soudé en acier pour une durabilité maximale. Disponible à ras bords de 1-1/2" pour un glissement plus facile sur et en dehors. Diamètre de la roue de 10 "x 3-1/2". Navires entièrement assemblés, prêts pour une utilisation immédiate.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 67 lbs (30,45 kg)
  • Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Hauteur du pont 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 1
  • Type d’étagère Plan
  • Type Wagon de solides panneaux plat pont en acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Little Giant
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant LW2436-10P-DSE
  • Couleur Rouge
  • Type de roue Pneumatique

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Little Giant® tablier en acier Nursery Wagon Truck LW2436-10P-DSE - 36 x 24 1200 lb Cap du pont.

Petit Giant® en acier du pont Nursery Wagon Truck LW2436-10p-DSE - 36 x 24 pont 1200 lb Cap.

Article nº : WBB899678