Rampe d'accès Bluff® en acier avec rebords en acier
Accélérez les opérations de chargement, contribuez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d'œuvre. Surface antidérapante à motif en losanges et rebords biseautés haute visibilité pour une sécurité maximale. L'acier entièrement soudé à usage intensif est idéal pour un trafic motorisé fréquent. Résistance maximale aux chocs, solidité et sécurité. Livrée avec des chaînes de levage. Le rebord offre une poignée sur toute la longueur pour faciliter la manipulation en toute sécurité. La butée de sécurité située sous la rampe s'ajuste parfaitement entre le camion et le quai, empêchant ainsi la rampe de bouger sous la charge. Un angle de 11° est fourni, sauf si un autre angle de fonctionnement est spécifié. Un rebord d'entrée de 11" avec un nez arrondi protège les pneus. Conforme aux exigences OSHA 1910.30(A).
REMARQUE : la CAPACITÉ (
) correspond au poids combiné de votre charge maximale sur palette et du chariot élévateur. La capacité est nominale pour un seul poste de travail, avec une vitesse maximale de l’équipement de 3 mph. Pour les opérations en plusieurs équipes, les chariots élévateurs à trois roues ou les chariots équipés d’une pince à bobines de papier, veuillez ajouter 5 lb à la capacité de la planche.La LARGEUR (
) doit être supérieure de 12" à celle du chariot élévateur ou de la charge. La largeur la plus courante est de 60". La largeur utile est inférieure de 4" à la largeur hors tout.
Les gerbeurs, les chariots élévateurs à trois roues et autres engins de manutention pour allées étroites ne doivent pas être utilisés sur une passerelle de quai. Les camions frigorifiques nécessitent des passerelles de quai spéciales ; veuillez nous contacter pour plus d’informations.
Hauteur d’utilisation :
Jusqu’à 7" au-dessus du quai avec un chariot élévateur au propane ou à essence
Jusqu’à 5" au-dessus du quai avec un chariot élévateur électrique ou un transpalette
Rampe d'accès en acier Bluff® 10SC6048 avec rebords en acier, 60 x 48, capacité de charge de 10 000 lb.
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,579.00
1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 60 po |
| Capacité de charge | 10000 lb |
| Poids | 333 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Rampe d'accostage à usage intensif |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 10SC6048 |
| Marque | Bluff Manufacturing |