Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fabrication de Bluff

Référence :WB334459

Référence fabricant : 10SC7236

Planche de quai en acier Bluff® 10SC7236 avec bordures en acier 72 x 36 Capacité de 10 000 lb.

Description du produit
PLANCHE DE QUAI EN ACIER Bluff® AVEC BORDURES EN ACIER

Accélérez les opérations de chargement, contribuez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d'œuvre. Surface antidérapante à motif diamant et bordures biseautées haute visibilité pour une sécurité maximale. Construction robuste en acier entièrement soudé, idéale pour un trafic motorisé fréquent. Résistance aux chocs, solidité et sécurité maximales. Chaînes de levage incluses. Bordure avec poignée sur toute la longueur pour une manipulation facile et sûre. Butée de sécurité sous la plateforme qui s'insère parfaitement entre le camion et le quai pour empêcher tout mouvement sous charge. Angle de 11° fourni, sauf indication contraire. Rebord d'entrée de 28 cm (11 po) avec nez arrondi pour protéger les pneus. Conforme à la norme OSHA 1910.30(A).

NOTE:
La CAPACITÉ correspond au poids total de votre charge maximale sur palettes et de votre chariot élévateur. La capacité est calculée pour un seul poste de travail avec une vitesse maximale de 4,8 km/h. Pour les opérations en plusieurs postes, les chariots élévateurs à 3 roues ou les chariots utilisant une pince pour rouleaux de papier, veuillez ajouter 5 000 kg. lb . à la capacité du conseil d'administration.

La largeur doit être supérieure de 30 cm à celle du chariot élévateur ou de la charge. La largeur la plus courante est de 152 cm. La largeur utile est inférieure de 10 cm à la largeur totale.

gerbeurs Les chariots élévateurs à trois roues et autres chargeurs à allée étroite ne doivent pas être utilisés sur un quai de chargement. Les camions frigorifiques nécessitent des quais de chargement spéciaux ; veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Hauteur de l'application :
Jusqu'à 12,7 cm au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou à gaz
Jusqu'à 7,6 cm au-dessus du quai avec chariot élévateur électrique ou transpalette

PRIX
$3,405.00

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur72 po
Capacité de charge10000 lb
Poids292 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePlanche de quai robuste
MatérielAcier
CouleurGris
Référence fabricant10SC7236
MarqueFabrication de Bluff