Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quincy Lab 12-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 2 pi.cu., 115V 385W

Quincy Lab 12-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 2 pi.cu., 115V 385W

Article nº : WBB918766

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 319,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Quincy Lab 12-140 acrylique voir à travers les portes analogiques incubateur, 2,0 pi.cu., 115V 235W

Quincy Lab 12-140 acrylique voir à travers les portes analogiques incubateur, 2,0 pi.cu., 115V 235W

Quincy Lab 10-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 0,7 pi.cu., 115V 270W

Quincy Lab 10-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 0,7 pi.cu., 115V 270W

Quincy Lab 10-140 acrylique voir à travers les portes analogiques incubateur, 0,7 pi.cu., 115V 120W

Quincy Lab 10-140 acrylique voir à travers les portes analogiques incubateur, 0,7 pi.cu., 115V 120W

Quincy Lab 12-180E porte en acier pleine numérique incubateur, 2,0 pi³, 115V 235W

Quincy Lab 12-180E porte en acier pleine numérique incubateur, 2,0 pi³, 115V 235W

Quincy Lab 12-180AE porte en acier plein Air forcé incubateur numérique, 2 pi.cu., 115V 295W

Quincy Lab 12-180AE porte en acier plein Air forcé incubateur numérique, 2 pi.cu., 115V 295W

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Quincy Lab 12-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 2 pi.cu., 115V 385W

Les incubateurs de série Quincy Lab 180 ramasser où la série 140 feuilles au large dans la mesure où la température ambiante, en augmentant la limite supérieure de 200° F (93° C). Cette série de modèles ont été également développés pour les laboratoires qui ont besoin d’un incubateur fiable et compact pour les cultures, les trousses, les œufs et les produits biologiques. Pour les applications de laboratoire nécessitant un environnement thermique constant, ces unités sont idéales pour les laboratoires cliniques, industriels et scolaires, des cabinets de médecins et comme un généraliste réchauffement du cabinet. Sélectionnez dans l’économie de contrôle analogique ou la précision et la commodité du numérique, de la lumière-pression convection thermique ou la performance d’air uniforme forcée. Toutes les unités disposent d’intérieurs en aluminium de haute qualité, poudres extérieurs en acier laminées à froid dans notre « salle blanche » Ivoire et une porte en acier. Caractéristiques E-modèle intégrant C sélectionnable ou unité de F dans la résolution d’affichage 0,1 et une fonction d’auto-diagnostic continue qui invite si contrôlent thermocouple échoue ou défaillances. Toutes les unités UL et C / UL pour l’équipement de laboratoire.

S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.

Poids &Dimensions

  • Dimensions intérieures 18 "W x 16 « H x 12" P
  • Dimensions extérieures 19 "W x 21 « H x 13" P
  • Poids 60 lbs (27,27 kg)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Assemblage requis Oui
  • Description Porte en acier analogique incubateur
  • Nombre de tablettes 1
  • Capacité 2,0 pi³ (0,06 pi³.m)
  • Plage de température Ambiante +3 à 93 °C
  • Ampérage 3,2 A
  • Stabilité (0,75° C +/-)
  • Thermostat BIMETAL
  • Type Pépinières d’entreprises
  • Watts 385 W
  • Marque Laboratoire de Quincy
  • Type de porte Solide
  • Matériau Haute qualité en aluminium intérieur, extérieur en acier laminées à froid
  • Numéro de référence du fabricant 12-180

Garantie

  • Garantie 18 mois
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
Quincy Lab 12-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 2 pi.cu., 115V 385W

Quincy Lab 12-180 porte en acier pleine analogiques incubateur 2 pi.cu., 115V 385W

Article nº : WBB918766