Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
700A - Persienne deux pièces avec lames en « Y » fendues inversées
Deux rangées de persienne lames « Y » inversé Split avec deux pièces boulons traversants Design pour le bois ou les portes en métal
Matériel : Cadre et lames CRS de calibre 18. Min Taille 6 "x 4", Max 48 « x 80 ». Plusieurs sections peuvent être combinées pour les grandes tailles.
Construction : Persiennes et cadre: 2 rangées de lames en « Y » fendues inversées à des intervalles de 1 « sont fixées par construction imbriquée au cadre soudé de 3/4 » de profondeur. Garniture 1-1/4 », avec coins mitrés et soudés et trous de montage contre-enfoncés. Construction non-vision. Armature de l’auvent est vissé sur la porte de 2 côtés.
Deux rangées de persienne lames « Y » inversé Split avec deux pièces boulons traversants Design pour le bois ou les portes en métal
Matériel : Cadre et lames CRS de calibre 18. Min Taille 6 "x 4", Max 48 « x 80 ». Plusieurs sections peuvent être combinées pour les grandes tailles.
Construction : Persiennes et cadre: 2 rangées de lames en « Y » fendues inversées à des intervalles de 1 « sont fixées par construction imbriquée au cadre soudé de 3/4 » de profondeur. Garniture 1-1/4 », avec coins mitrés et soudés et trous de montage contre-enfoncés. Construction non-vision. Armature de l’auvent est vissé sur la porte de 2 côtés.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 18 x 18 po
- Taille minimale 6 X 4 po
- Taille maximale 48 X 80 po
- S’adapte à l’épaisseur de la porte Pour 1-3/8 Entrée de porte
Détails du produit
- Type de lame Lames de Split inversé « Y »
- Description Auvent de porte en acier - deux pièces
- Intérieur/extérieur Intérieur
- Marque Volets d’air
- Série 700A
- Matériau Calibre 18 CRS Frame & lames
- Éléments de fixation #8 x 3/4" Phillips à tête plate
- Numéro de référence du fabricant 700D 1818B
- Couleur Bronze poudre enduite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte persienne deux morceau d’acier 700A1818B, Inverted Split « Y », espace libre de 50 %, 18 "X 18", Bronze
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit