✓ 100 tiroirs de 7,6 cm (L) x 20,3 cm (P) x 6,4 cm (H)
✓ Poignée de tiroir robuste avec porte-étiquettes et étiquettes
✓ Acier soudé
L'armoire à tiroirs Global Industrial™ en acier à 100 compartiments est conçue pour organiser et classer les petites pièces et composants. Idéale pour les ateliers, les remises à outils et autres espaces similaires. Fabriquée en acier, elle comprend 100 tiroirs compacts pour ranger clous, boulons et autres petits composants. Un système de butée empêche l'ouverture intempestive des tiroirs. Porte-étiquettes et étiquettes inclus. Livrée entièrement assemblée. Finition émail gris industriel. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB986102
Global Industrial Armoire à tiroirs de rangement en acier, 100 tiroirs, 91,4 cm (L) x 22,9 cm (P) x 87,6 cm (H), grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$595.00était $869.00
Économisez $274.00 (32%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 9 po |
| Hauteur | 34-1/2 po |
| Dimensions du tiroir | 7,6 cm (L) x 20,3 cm (P) x 6,4 cm (H) |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Meuble à tiroirs |
| Famille de couleurs de tiroir | Gris |
| Couleur | Gris |
| Matériau du tiroir | Acier |
| Nombre de tiroirs | 100 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de compartiments | 100 |
| Référence fabricant | 986102 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |