Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Durham Mfg.

Référence :WB331384

Référence fabricant : 017-95

Armoire à tiroirs en acier Durham Mfg.®, avec 48 tiroirs : 34-1/8" de largeur x 12-1/4" de profondeur x 33-3/4" de hauteur

Description du produit
Conçues pour un usage industriel, ces armoires présentent une structure à emboîtement et soudée en acier laminé à froid de première qualité, avec notamment des socles robustes. Les tiroirs sont dotés d’un système d’emboîtement garantissant une résistance supérieure. Ils sont également équipés de poignées sur toute la largeur, de glissières rainurées assurant un déplacement fluide et de butées de sécurité pour éviter tout déversement. Chaque tiroir est muni de fentes espacées de 1" pour accueillir les séparateurs en plastique hautement résistants aux chocs. (2 séparateurs fournis par tiroir). La capacité des tiroirs est de 10 lb, la capacité totale de l'armoire ne devant pas dépasser 500 lb. Finition par revêtement en poudre. Livré assemblé. Séparateurs supplémentaires en option vendus ci-dessous.

PRIX
$1,255.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur34-1/8 po
Profondeur12-1/4 po
Hauteur33-3/4 po
Capacité de charge des tiroirs10 lb
Dimensions du tiroir5 3/8" de largeur x 11 1/4" de profondeur x 2 3/4" de hauteur

Détails du produit

Style d'armoireHauteur du comptoir
TypeMeuble à tiroirs
Capacité des étagères500 lb
CouleurGris
Nombre de tiroirs48
Nombre de tiroirs (dimensions des tiroirs)48 (5 3/8" de largeur x 11 1/4" de profondeur x 2 3/4" de hauteur)
StyleA
MatériauAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments48
MarqueDurham Mfg.