Les armoires de rangement sont équipées de tiroirs équilibrés et sans frottement, dotés de poignées de conception nouvelle et d'une structure ultra-robuste. Les tiroirs comportent deux séparateurs réglables par paliers de 1" afin d'obtenir la répartition en compartiments souhaitée. Finition gris thermolaqué.
Armoire à tiroirs en acier Durham Mfg.® pour le rangement de pièces, 18 tiroirs
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$789.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 33-3/4 po |
| Profondeur | 17-1/4 po |
| Hauteur | 12-7/8 po |
| Poids | 55 lb |
| Dimensions du tiroir | 5 3/8 de largeur x 17 de profondeur x 3 1/2 de hauteur |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Meuble à tiroirs |
| Couleur | Gris |
| Matériau des tiroirs | Acier |
| Nombre de tiroirs | 18 |
| Nombre de tiroirs (dimensions des tiroirs) | 18 (5 3/8" de largeur x 17" de profondeur x 3 1/2" de hauteur) |
| Matériau | Acier |
| Nombre de compartiments | 18 |
| Référence fabricant | 95 |
| Marque | Durham Mfg. |