Les armoires de rangement sont équipées de tiroirs équilibrés et sans frottement, dotés de poignées de conception nouvelle et d'une structure ultra-robuste. Les tiroirs comportent deux séparateurs réglables par paliers de 1" afin d'obtenir la répartition en compartiments souhaitée. Finition gris thermolaqué.
Armoire à tiroirs en acier Durham Mfg.® pour le rangement de pièces, 24 tiroirs
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$399.95était $495.95
Économisez $96.00 (19%)
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
| Largeur | 33-3/4 po |
| Profondeur | 11-5/8 po |
| Hauteur | 14-3/8 po |
| Poids | 68 lb |
| Dimensions du tiroir | 5 3/8 de largeur x 11 1/4 de profondeur x 2 3/4 de hauteur |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Meuble à tiroirs |
| Couleur | Gris |
| Matériau des tiroirs | Acier |
| Nombre de tiroirs | 24 |
| Nombre de tiroirs (dimensions des tiroirs) | 24 (5 3/8" de largeur x 11 1/4" de profondeur x 2 3/4" de hauteur) |
| Matériau | Acier |
| Nombre de compartiments | 24 |
| Référence fabricant | 95 |
| Marque | Durham Mfg. |