Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB324501BK

Chaise pliante Interion®, acier, noir - Lot de 4

Description du produit
Chaise pliante en acier
Ces chaises pliantes tout acier sont d'une qualité exceptionnelle et proposées à un prix très avantageux. Fabriquée en acier robuste de calibre 19, cette chaise est dotée d'une structure tubulaire en acier de 22 mm (7/8 po) renforcée par deux pieds soudés, assurant rigidité et stabilité. Le dossier et l'assise sont en acier massif, et toutes les surfaces bénéficient d'une finition en peinture poudre Opti-Bond™ ultra-résistante. Le dossier profilé offre un confort optimal. Les charnières de sécurité éliminent les risques de pincement et garantissent un pliage fiable pendant de nombreuses années. Vendues par carton de 4 chaises de la même couleur. Garantie limitée d'un an.

PRIX
187.80  Vendu par lots de 4 /46.95 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur18 po
Hauteur30 po
Capacité de charge250 lb
Largeur du siège16 po
Profondeur d'assise16 po
Hauteur du siège17 po
Base4 pattes
Largeur du dos18 po
Hauteur du dos7-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Famille de couleurs de cadreNoir
Support de chaiseDouble
Type de brassans bras
Référence fabricant324501
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
SérieInterion
RoulettesNon
Nombre de places1
Famille de couleurs de siègesNoir
Matériau de rembourrageAucun
Quantité par paquet4
DescriptionChaise pliante
Matériau du cadreAcier
Type de dosMilieu du dos
Matériau du siègeAcier

Garantie

Garantie1 année