Souvent achetés ensemble
Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Global Industrial™ Fixed Height Steel Gantry Crane, 10'W x 10'H, 2000 Lb. Capacité
Robuste et portable, la grue de portique de hauteur fixe s’assemble rapidement et la construction en acier en fait le choix économique pour une utilisation lourde. Les roulettes pivotantes durables à 4 positions permettent un positionnement parfait dans les espaces restreints. Knocks vers le bas et stocke facilement après utilisation. Idéal pour une utilisation dans la fabrication, la distribution, le marché des entrepreneurs, HVAC, ou n’importe où où vous avez besoin d’une solution flexible de levage aérien.
Remarque : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Robuste et portable, la grue de portique de hauteur fixe s’assemble rapidement et la construction en acier en fait le choix économique pour une utilisation lourde. Les roulettes pivotantes durables à 4 positions permettent un positionnement parfait dans les espaces restreints. Knocks vers le bas et stocke facilement après utilisation. Idéal pour une utilisation dans la fabrication, la distribution, le marché des entrepreneurs, HVAC, ou n’importe où où vous avez besoin d’une solution flexible de levage aérien.
Remarque : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 9' 10 » pi
- Poids 642 lbs (291,82 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 2,91 po (7,39 cm)
- Hauteur minimale 10 pi
- Diamètre ou dimension de la base 60 in (152,4 cm)
- Hauteur du faisceau I 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur utile 7' 2 » po
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur maximale 10 pi
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur stationnaire
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298603
- Couleur Bleu
- Type de roue Phénolique
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial™ Fixed Height Steel Gantry Crane, 10'W x 10'H, 2000 Lb. Capacité
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange