Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bois TMW-38 journal élingue câble de tuf avec 2 Qu'anneaux de remorquage est constitué d’un câble robuste qui mesure 10' long x 3/16" pour une durable et fiable de remorquage outil pour les journaux. La capacité de traction maximale est 1500 lb, ce qui vous donne un outil hautement performant. Conçu avec la technologie de tour de cou, ce câble assure une bonne prise et peut gérer n’importe quel diamètre tronc ou l’arbre pour un outil polyvalent. Le petit anneau s’adapte sur n’importe quelle bille 2" remorque à utiliser plus facilement avec les tracteurs de pelouse, VTT et UTV. L’anneau large mesure 3,375" de diamètre à glisser sur le petit anneau facilement, vous donnant ainsi l’action de tour de cou. Cet outil de tuf du bois est durable, fiable et parfait pour obtenir dans les zones difficiles à atteindre. Branchement est rapide avec ce câble easy-to-store.
- Câble robuste mesure 10' long x 3/16" pour un outil fiable et durable de remorquage de journal
- Capacité de traction maximale est 1500 lb, ce qui vous donne un outil hautement performant
- Conçu avec la technologie de tour de cou de fournir un maintien sécurisé
- Gère presque n’importe quel diamètre tronc ou l’arbre pour un outil polyvalent
- Petit anneau s’adapte sur n’importe quelle bille 2" remorque pour une utilisation en faisant glisser avec VTT, UTV ou les tracteurs de pelouse
- Anneau large mesure 3,375" de diamètre à glisser sur le petit anneau, vous donnant ainsi l’action de tour de cou
- Robuste, fiable et parfait pour obtenir dans les zones difficiles à atteindre
- Accès rapide branchement et facile à ranger
- limitée d’un an 1 garantie pièces du fabricant
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Tuff de bois
- Matériau Acier
- Style Câble de débardage journal avec anneaux de remorquage
- Numéro de référence du fabricant TMW-38
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DC - courbe 5" lame acier avec du bois, poignées
Article nº : B2187083
Pas encore évalué
52,95 $
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DS - 5" droite lame en acier à bois gère
Article nº : B2187084
Pas encore évalué
49,95 $
309,95 $
Bois Tuff™ journal acier collier câble avec remorque 2 anneaux TMW-38 - capacité de traction de 1500 lb
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires